Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Handbesen Kunststoff harte Borsten 80°-140° hitzebeständ. 31cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22479
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger elaston
HAUG 8894 - Handfeger • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Von 80 bis 140°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten und Farben lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Besatzhöhe:
45
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Besenlänge:
31 cm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Handkehrer, Handbesen, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Handfeger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.