Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Handbesen Kunststoff harte Borsten 80°-140° hitzebeständ. 31cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22242
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88942
EAN/GTIN:
     4002403889424
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
HAUG 8894 - Handfeger • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Von 80 bis 140°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten und Farben lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Besatzhöhe:
45
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Besenlänge:
31 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Handbesen, Stahldrahthandfeger, Industriehandfeger, Kehrbesen, Langstielhandfeger, Stubenhandfeger, Handkehrer,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,41*
Lager 847
30
2
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 9,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,17*
€ 10,53*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1770
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.