Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVAmat Spender Edelstahl mit Schloß 135x135x320mm weiß #500147


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21818
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     500147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handwaschpastenspender
Pastenspender
PEVAmat Edelstahl - Seifenspender weiß • Robuster Edelstahlkorpus • Für 1l und 2l Softflaschen • Edelstahl-Version mit Schloss, weiße Version ohne Schloss • Exakte und sparsame Dosierung • Haube weiß pulverbeschichtet oder Edelstahl • Hygienisch in der Anwendung, da Produkt und Spenderteile sich nicht berühren
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Spendertyp:
Pastenspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l | 2 l
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Breite:
135 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
135 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 2 liter edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Peva mat, Pevamat Spender, Spender Voormann, Peva- mat, Wandspender, Peva Spender, Dispenser, PevaSpender, Spender für Peva, Peva mat, Pevamat Spender, Spender Voormann, Peva- mat, Wandspender, Spender für Peva, Dispenser, PevaSpender,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 91,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 105,58*
Lager 847
5
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 137,43*
Frei Haus
ab € 151,31*
€ 187,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 218,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.