| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T096787 Herst.-Nr.: j250910 EAN/GTIN: 4031255032337 |
| | |
|
| | |
| Porentief wirksamer, stark alkalischer Grundreiniger für mikroporöse Bodenfliesen. Durch die spezielle Wirksamkeit und das hohe Schmutztragevermögen wird der in den Poren haftende Schmutz von der Reinigungslösung durchdrungen und mit dem Scheuervorgang ausgeschwemmt. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside 5–15%, nichtionische Tenside < 5%, Farbstoffe, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11 Anwendungsbereich Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserfesten Fliesenböden mit glatter, rauer oder mikroporöser Oberfläche, z. B. Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Nicht geeignet auf Linoleum, Gummi, kalkhaltigen Natur- und Kunststeinböden wie z. B. Marmor! Angrenzende Bodenfläche schützen! Anwendung Grundreinigung (Einscheibenmaschine/Scheuersaugmaschine): Je nach Verschmutzung 100 – 800 ml zu 8 Liter kaltem Wasser Reinigungslösung auf der Bodenfläche verteilen, nach kurzer Einwirkzeit scheuern. Gereinigte Bodenfläche mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Bei zu starker Schaumbildung im Schmutzwassertank Entschäumer verwenden. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Hinweis: Das Produkt enthält natürliche Rohstoffe – Farbschwankungen sind deshalb nicht auszuschließen. Verbrauch pro m2 Grundreinigung: 40 ml Sicherheitshinweise Xi, Reizend im Konzentrat; R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berühung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, grundreiniger 10l, grundreiniger, kiehl grundreiniger, Kiehl, Feinsteinzeug-Fliesen, Fliesen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 45,46* | € 64,03* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 43,93* | € 64,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 52,10* | € 72,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,26* | € 78,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,393* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|