| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T896087 Herst.-Nr.: j050210 EAN/GTIN: 4031255028156 |
| | |
|
| | |
| Hochwirksamer, schaumarmer, alkalischer Industriereiniger auf spezieller Wirkstoffbasis. Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen. Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5%, nichtionische Tenside < 5%, Phosphonate < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Alkalien, Farbstoff. pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5 Anwendungsbereich Auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar, wie z.B. Industrie und Werkstattböden aus Beton/Klinker, Sheddächer aus Drahtglas, Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen bzw. U-Bahn-Stationen. Außerdem zur Reinigung von Müllcontainern und Mülltonnen geeignet. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen, Linoleum, Gummi oder Aluminium anwenden. Anwendung Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung): 100 ml zu 10 Liter kaltem Wasser Hochdruckreinigung: 200 ml zu 10 Liter kaltem Wasser Grundreinigung: 1 Liter zu 10 Liter kaltem Wasser Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Maschinelle Nassreinigung: 1 ml Hochdruckreinigung: 8 ml Grundreinigung: 40 ml Sicherheitshinweise Xi, Reizend im Konzentrat; R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Enthält: Alkalilaugen. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 10 l, industriereiniger, kiehl industriereiniger, Entferner, Kiehl, Alkalischer Industriereiniger, alkalisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,72* | € 43,51* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,84* | € 43,53* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 30,04* | € 44,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 35,05* | € 49,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 37,46* | € 52,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,984* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|