Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISOFT Wischtuch besonders weich 4-lagig 38x38cm 1000 Tü/Ro weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21780
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899000941
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
MULTISOFT Cell - 38 x 38 cm - perforiert - 4-lagig -weiß - Wischtücher • Ideal für Pflege- und Polierarbeiten auf empfindlichen Oberflächen • Sehr gute Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten wie z. B. Polierwachs • Aus lösemittelbeständigem Zellstoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Anwendungsbereich:
leiche Verschmutzungen
Darreichungsform:
Großrolle
Produkteigenschaften:
fusselarm | perforiert | saugstark
Lagen:
4 Lg/Bl
Breite:
380 mm
Länge:
380 mm
Inhalt:
1000 Bl/Ro
Farbe:
weiß
Branchen:
Automobilindustrie | Lebensmittelbe- und verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg putzrolle weiß, kunststoffreinigungstücher, zvg reinigungstücher, Poliertücher, wischtuchrollen, wischtücherrollen, 11490 11490, 7454, 7452, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, IndustrieWischtücher, Putzpapiere, wischtuchrollen, wischtücherrollen, 11490 11490, Industrie-Wischtücher, Poliertücher, 7452, Poliertuch,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 52,60*
6 Tage
6
1
€ 3,99*
ab € 30,88*
€ 55,14*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 42,24*
€ 63,16*
Lager 847
58
1
€ 4,99*
ab € 47,76*
€ 64,74*
1
€ 14,90*
ab € 35,29*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6154
ab € 41,30*
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 41,75*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,54*
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.