Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICLEAN Wischtuch 2-lagig, blau 36 x 38 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21653
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899000316
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
MULTICLEAN - 38 x 36 cm perforiert -2-lagig - blau - Wischtücher • An der Wand montiert oder vom Bodenständer – die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. • Sie eignen sich in Industrie und Handwerk, z.B. für die Maschinenwartung. • Die blauen Multiclean®-Tücher sind auf einem Bodenständer oder Wandhalter aus unserem zetMatic®-Sortiment immer griffbereit, um Oberflächen gründlich zu säubern. • 100% Recyclingmaterial • 2-lagig • Saugstark • Fusselarm • Punkt-zu-Punkt-Prägung • In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Lagen des Zellstofftuchs an vielen Punkten über die gesamte Fläche miteinander verklebt. • So bilden die Lagen eine Einheit und werden äußerst reißfest. • Dieses Verfahren kombiniert den Vorteil eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit dem eines mehrlagigen Tuchs (hohe Aufnahmefähigkeit).
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Anwendungsbereich:
leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Großrolle
Produkteigenschaften:
perforiert | reißfest | saugstark
Lagen:
2 Lg/Bl
Breite:
380 mm
Länge:
360 mm
Inhalt:
1000 Bl/Ro
Farbe:
blau
Branchen:
Automobilindustrie | Metallbe- und verarbeitung
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher blau 2lg, einwegputztücher blau, einwegputztücher, wischtücherrollen, wischtuchrollen, 11452, 11338, 11436, 11434, IndustrieWischtücher, Industrie-Wischtücher, Putzpapiere, Industrie-Wischtücher, wischtuchrollen, Putzpapiere, 11452, 11338, 11436, 11434, wischtücherrollen,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
2
€ 3,99*
ab € 15,33*
€ 26,05*
6 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 20,72*
€ 30,94*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,95*
ab € 23,07*
€ 31,21*
Lager 847
50
2
€ 4,99*
ab € 42,57*
€ 56,51*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 56,12*
€ 66,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,31*
€ 64,63
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,04257* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 113,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6154
ab € 41,32*
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 41,73*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,74*
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.