Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Standascher rund mit Sieb ohne Metalleinsatz 50 l silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21530
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
wesco standaschenbecher silber
WESCO - 50 l - silber - Standascher mit Sieb • Sorgt für Sauberkeit • Stabile Ausführung • Mit Sieb und herausnehmbaren Aluminium Aschereinsatz • Standfester Kunststoffbodenring • H: 73 cm, B: 32 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Standascher
Fassungsvermögen max.:
50 l
Produkteigenschaften:
Einwurfschacht | freistehend
Material:
Aluminium | Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
730 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher wesco, ascheeimer, Aschenbecher, Ascher, Kippenbehälter, Zigarettenabfallbehälter, Aschenbecher, Kippenbehälter, Ascher, Standascher, Aschenbecher, ascheeimer, Zigarettenabfallbehälter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.