Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Standascher rund mit Sieb ohne Metalleinsatz 50 l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21527
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
WESCO - 50 l - rot - Standascher mit Sieb • Sorgt für Sauberkeit • Stabile Ausführung • Mit Sieb und herausnehmbaren Aluminium Aschereinsatz • H: 73 cm, B: 32 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Standascher
Fassungsvermögen max.:
50 l
Produkteigenschaften:
Einwurfschacht | Flammverlöschend
Material:
Aluminium | Stahl
Farbe:
rot
Höhe:
730 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher rot, ascheeimer, Ascher, Aschenbecher, Kippenbehälter, Zigarettenabfallbehälter, ascheeimer, Standascher, Kippenbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschenbecher, Ascher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.