Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Handfeger Kunststoff Borstenmix 80°-140° hitzebest. 31cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21519
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8897
EAN/GTIN:
     4002403088971
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
HAUG 8897 - Handfeger • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Von 80 bis 140°C hitzebeständig • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Besatzhöhe:
45 | 50
Borste:
hart | weich
Faserende:
geschlitzt | ungeschlitzt
Besenlänge:
31 cm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Langstielhandfeger, Stubenhandfeger, Kehrbesen, Handfeger, Handkehrer, Stahldrahthandfeger, Handbesen,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,60*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 12,51*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1770
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.