Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Seifenspender kurzer Hebel, geschlossen, 500ml 80x287x151mm #EV26A/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-21307
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     EV26 A/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
INGO-MAN E 1 L - Seifenspender mit Verschlussblende • Nachfüllbar • Freie Produktwahl bei den Füllgütern (Seifen-, Desinfektionsmittel- und Lotion) • Gewährleistet durch die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit • Gehäuse sind in Aluminium, mattsilber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) • Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar • Mit austauschbarer Pumpe • Spülmaschinenfest und autoklavierbar • Mit und ohne Verschlussblende • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen sowie in Industrie und Dienstleistungsunternehmen • Abmessung: 80x287x151 (B x H x T mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Material:
Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
151 mm
Farbe:
aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
OP1001-28
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.