Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Handfeger Kunststoff, Borsten weich, blond, 80°-140° hitzebeständig 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20982
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     19500
EAN/GTIN:
     4002403195006
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
HAUG 19500 - Handfeger • Besonders hygienisch, da vollständig aus Kunststoff • Von 80 bis 140°C hitzebeständig • In verschiedenen Härten lieferbar • Fester Kappenverschluss • Desinfizierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Mischhaar
Besatzhöhe:
50
Borste:
weich
Faserende:
ungeschlitzt
Besenlänge:
31 cm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Handbesen, Kehrbesen, Handfeger, Industriehandfeger, Langstielhandfeger, Handkehrer, Handkehrer, Handfeger, Stubenhandfeger,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,15*
Lager 847
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 4,83*
€ 7,27*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,86*
€ 7,32*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1950
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
1770
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.