Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Glasfieberstiel für den Lebensmittelbereich HACCP geeign. 145cm weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20916
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8705
EAN/GTIN:
     4002403087059
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Lebensmittelbürste
HAUG -Glasfiberstiele • Haug Stecksystem mit Überwurfmutter " einstecken-zuschrauben-bombenfest" • Nicht kälteleitend • Weiße Kappe • Wandstärke 1,5 mm • HACCP geeignet, lebensmittelecht • Hitzebeständig bis +200°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Stielarten:
Besenstiel
Material Gerätestiel:
Glasfiber
Gewindeart:
Stecksystem
Länge:
145 cm
Ø:
25 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Grossraumbesen, Saalbesen, Werkstattbesen, Bodenschrubber, Großraumwischer, Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, Überwurfmutter, haug schrubber weiß, haug bodenschrubber, schrubber, Glasfiberstiele, Wischstiele, Fiberglasstiele, Schrubberstiele, Stiele, Fiberglasstiele, Wischstiele, Glasfiberstiele, Schrubberstiele, Gerätestiele,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 9,58*
€ 14,34*
1
€ 6,95*
ab € 10,03*
€ 14,39*
1
€ 7,99*
ab € 10,05*
€ 14,53*
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,17*
Lager 847
22
1
€ 4,99*
ab € 21,26*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
88902
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
88904
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
88903
ab € 10,66*
Zubehör
k.A.
88901
ab € 9,79*
Zubehör
k.A.
8840
ab € 10,90*
Zubehör
Haug
8890
ab € 10,60*
Zubehör
Haug
8790
ab € 8,15*
Zubehör
Haug
8780
ab € 12,89*
Zubehör
Haug
8786
ab € 14,80*
Zubehör
Haug
8810
ab € 6,50*
Zubehör
Haug
88101
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
8895
ab € 11,74*
Zubehör
k.A.
88542
ab € 22,73*
Zubehör
k.A.
8796
ab € 10,82*
Zubehör
k.A.
88102
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.