Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG 8793 Gumminoppenbesen, entfernt Haare+Schmutz Innen und Außen 33cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20906
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8793
EAN/GTIN:
     4002403087936
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
Baubesen
Garagenbesen
HAUG 8793 - Gumminoppenbesen • Hitzebeständig bis +90°C • Nicht für Feinstaub geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Besentyp:
Gummibesen
Besen-Körper:
PP
Besatz:
Weichkautschuk
Besatzhöhe:
35
Borste:
weich
Gewindeart:
Stecksystem
Besenlänge:
33 cm
Farbe:
rot | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, haug gumminoppenbesen, gummibesen, Noppenfeger, Friseurbesen, Noppenbesen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, PVC-Stielhalterung, MetallStielhalter, IndustrieBesen, MetallStielhalterung, PVCStielhalter, Saalbesen, Kehrbesen, Straßenkehrer, Industrie-Besen, Feger, Zimmerbesen, Gummimoppenbesen, Großraumbesen, Besen, Stubenbesen, Backofenbesen, Metall-Stielhalter, PVC-Stielhalter, In-Up-Besen, PVCStielhalterung, InUpBesen, Metall-Stielhalterung, Zimmerbesen, Noppenfeger, Gummibesen, PVC-Stielhalter, Friseurbesen, In-Up-Besen, Metall-Stielhalter, Backofenbesen, Stubenbesen, Besen, Noppenbesen, Gummimoppenbesen, MetallStielhalter, Feger, Industrie-Besen, Straßenkehrer, Industriebesen, Straßenbesen, Kehrbesen, Saalbesen, PVCStielhalter, MetallStielhalterung, IndustrieBesen, Großraumbesen,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,80*
€ 22,63*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 22,70*
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 18,96*
€ 26,79*
€ 4,99*
ab € 18,01*
€ 27,38*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 20,75*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 13,55*
Zubehör
k.A.
87100
ab € 8,24*
Zubehör
k.A.
87052
ab € 9,55*
Zubehör
Haug
87104
ab € 13,55*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,34*
Zubehör
k.A.
87025
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.