Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Stielbürste mit kurzem Griff 26cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20868
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8820
EAN/GTIN:
     4002403088209
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
HAUG - Stielbürste mit kurzem Griff • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Faserende:
ungeschlitzt
Länge:
260 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
55 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, haug spülbürste rund hart, abwaschbürste rund, siebbürste, Reinigungsbürsten, Bürstenstiele, Kurzstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Reinigungsbürsten, Kurzstielbürsten, Reinigungsbürsten, Stielbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Ecken-Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Bürstenstiele, Eckenbürsten, Auto-Stielbürsten, Waschbürsten, Handwaschbürsten, Düsenbürsten, Gedrehte Bürsten, Drahtborste, Bürsten, EckenFugenbürsten, AutoStielbürsten, Langstielbürsten, Rohrbürsten,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,59*
€ 9,75*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,76*
1
€ 7,99*
ab € 6,58*
€ 10,14*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 11,23*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,01*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haug
88201
ab € 6,63*
Ähnlich
k.A.
88202
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.