Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Seifenspender 80x287x151mm 500ml #E26P/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20855
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     E26 P/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
INGO-MAN E 500 ml - Seifenspender • Nachfüllbar • Freie Produktwahl bei den Füllgütern (Seifen-, Desinfektionsmittel- und Lotion) • Gewährleistet durch die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit • Gehäuse sind in Aluminium, mattsilber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) • Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar • Mit austauschbarer Pumpe • Spülmaschinenfest und autoklavierbar • Mit und ohne Verschlussblende • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen sowie in Industrie und Dienstleistungsunternehmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
0,5 l
Material:
Aluminium
Breite:
80 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
151 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
OP1001-28
ab € 2,29*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
VS E24/25/26 P
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.