Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-206004 Herst.-Nr.: #332505 EAN/GTIN: 4064700332508 |
| | |
|
| | |
| SONAX - Antifrost & Klarsicht • Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. • Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. • Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. • Fächerdüsen tauglich. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. • Bestens geeignet für hochwertige LED- sowie XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik. Mit Glycerin. • Hält Gummi geschmeidig. • Kein Rubbeln der Wischerblätter. • Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Sonax | Marke:: | Sonax | Autopflege: | Scheibenreiniger | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | Reinigungsmitteltyp: | Autopflegemittel | Liter: | 5 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger sonax, autoscheibenreiniger, Klarsichtreiniger, Frostschutz, Scheibenreiniger, Klarsichtwasser, Scheibenwaschanlage, Scheibenreinigungswasser, Auftaumittel, Winterartikel, Klarsichtreiniger, Frostschutz, Scheibenreiniger, Klarsichtwasser, Scheibenreinigungswasser, Auftaumittel, Winterartikel, |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,86* | € 16,87* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 13,14* | € 17,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,13* | € 17,33* | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 4,79* | ab € 13,25* | € 17,38* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,85* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,37* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|