Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Profi Gr.2 2,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-175122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260033891006
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel PROFI • Chinaborste schwarz • Holzstiel • Fadenvorband • Zum Auftragen von Leim- und Ölfarben
Weitere Informationen:
Besatz:
Chinaborste
Material:
Holz
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), ringpinsel, Streichpinsel, Rundpinsel, Wandpinsel, Pinsel, Malerpinsel, Kleinpinsel, Rundpinsel, Pinsel, Wandpinsel, Kleinpinsel, Malerpinsel, Pinsel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 6,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.