Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörper-Pinsel reine Chinaborste schwarz oder hell Gr. 1,5; 4 ,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-175064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625004070
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
Heizkörperpinsel • Für Ecken, Winkel, schwer zugängliche Stellen (Geländer, Türfugen etc.) • Auch für Reinigungsarbeiten und zum Einfetten • Reine Chinaborste (schwarz oder hell)
Weitere Informationen:
Besatz:
Mischhaar
Borste:
mittel
Material:
Holz
Farbe:
beige
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperpinsel, nölle flachpinsel, borstenpinsel (handwerk), flachpinsel 1,5", Industriepinsel, Malerpinsel, Knickpinsel, Heizungspinsel, Streichpinsel, Pinsel, Kleinpinsel, Malerpinsel, Heizkörperpinsel, Industriepinsel, Kleinpinsel, Pinsel, Knickpinsel, Streichpinsel,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,85*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,87*
11 Tage
23
12
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,31*
1 Tag
118
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,36*
Lager 847
28
24
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
058220
ab € 0,63*
Ähnlich
Nespoli Group
00058210
ab € 0,41*
Ähnlich
Nespoli Group
00058230
ab € 1,69*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
58225
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.