Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVALIN SPEZIAL Handreiniger 10l Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-145566
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     030107
EAN/GTIN:
     4027894036263
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
PEVALIN Spezial - Handreiniger • Hautreinigungscreme zur effektiven Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen • Reinigt Porentief von Kunstharz-, Nitro-, Tiefdruckfarben, diverse Klebstoffe, Dichtungsmaterialien, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit, Harze, Ruß • Mit Reibemitteln aus Maiskolben- und Walnussschalenmehl • Mit natürlicher Sheabutter - rückfettend und hautschonend • silikonfrei und pH-hautneutral • Enthält umweltneutrale, hautschonende Ersterölen zur Reinigungsunterstützung • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
Paul Voormann | PEVAlin Spezial
Verschmutzungsart:
Bitumen | Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben | Öle, Fette, Schmierstoffe | spezielle Klebstoffe, PU-Schäume
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Creme | Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
10 l
Gebindeform:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, pevastar handreiniger 10 l, handreiniger pevastar, handreiniger, Handpaste, Peva spezial, Hautpflege, Hautschutz, Intensivreiniger, Pevaspezial, Skin care, Schmutzentferner, Handreinger, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Pevaspezial, Intensivreiniger, Schmutzentferner, Hautpflege, Hautschutz, Peva spezial, Skin care, Handreinger, Hautreiniger, Handseifen, seifen,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 52,59*
€ 67,73*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 67,74*
4 Tage
680
1
€ 6,99*
ab € 52,83*
€ 68,04*
Lager 847
34
3
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 88,40*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Eimer
€ 88,40*
€ 105,20
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 85,50*
€ 101,75
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 83,00*
€ 98,77
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 70,53*
€ 83,93
pro Eimer
1 Eimer enthält 10 Liter (ab € 7,053* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 3 Eimer ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
036405
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.