Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIEL Formula Pro Plus 13 kg Desinfektionswaschmittel


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-14345
Hersteller:
     Ariel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel
ARIEL Formula Pro Plus • Entfernt selbst schwieriger Flecken und vernichtet 99,999 % der Bakterien • Professionelles Waschmittel mit hervorragender Reinigungskraft • Für alle weißen und farbigen Textilien • Mit RKI/VAH/DGHM Zulassung • Temperaturbereich: 20-95 ° C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Procter & Gamble
Marke::
Ariel
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Genhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Produktbeschaffenheit:
Pulver
pH-Werte Konz.:
10
Gewicht:
13 kg
Gebindeform:
Sack

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, ariel desinfektionswaschmittel 13 kg, desinfektions waschmittel, ariel desinfektions-waschmittel, Industiewaschmittel, Großverbraucher, Wäscherei, Hotel, Pulver, Industriemaschinen, Waschpulver, Waschmittel, Wäscherei, Hotel, Pulver, Industriemaschinen, Waschpulver, Waschmittel, Industiewaschmittel,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 122,56*
€ 145,85
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 121,42*
€ 144,49
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 120,07*
€ 142,88
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 118,12*
€ 140,56
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 94,15*
€ 112,04
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.