Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN MATTHEW Mid ESD S3 - Sicherheitsschuh Typ 1 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8168196
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839350973
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN MATTHEW Mid S3 - Typ 1 -Typ3 - Sicherheitsschuhe • In drei verschiedenen Weiten erhältlich, für eine optimale Passform • Stahlkappe und metallfreie Durchtrittshemmung dienen als Schutz vor Gefahren von oben und unten • Lederfreies Modell, Obermaterial aus Mikrofaser, atmungsaktives Innenfutter • Die rutschhemmende SRC-Sohle schützt vorm Ausrutschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - ERGO-ACTIVE
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
grau | rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Sohlentypen:
Elten - ERGO-ACTIVE
Schuhgröße:
43
Passform / Weitensystem:
Typ 1 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, berufsstiefel, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, sicherheitsstiefel, S3, Boots, Stiefel, mid, Elten ERGOACTIVEPREMIUM, Elten berufsschuhe extra breit, Elten sicherheitsschuhe extra breit, Elten Arbeitsschuhe extra breit, Elten ERGO-ACTIVE-PREMIUM, Elten extra breit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 82,19*
8 Tage
21
€ 5,90*
ab € 64,80*
€ 82,19*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 82,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,36*
€ 82,95*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 83,69*
€ 103,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,04*
€ 122,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,09*
€ 110,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.