Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN MADDIE grey LOW ESD S1P Sicherheitssandale Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8157853
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839375211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN MADDIE GREY Low ESD S1P - Damen-Sicherheitsschuhe • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • Metallfreie Durchtritthemmung • TPU/PU Sohle MAXXIMO • Stahlkappe • EN ISO 20345 S1P, Form A • Sohlenkern aus Infinergy von BASF • Lederfreie Ausstattung • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 (BGR 191)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | TPU/PU-Sohle | Wellmaxx | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
grau | türkis | weiß
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Features ELTEN:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | vegan | Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen:
Elten - MAXXIMO
Schuhgröße:
35
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten esd-halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe elten, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, ESD, mady, Schnürschuhe, S1P, Frauenschuhe, Damensicherheitsschuhe, Elten WOMEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 82,05*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 82,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,47*
€ 82,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 83,37*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 86,04*
€ 104,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,61*
€ 123,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,45*
€ 111,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-35
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-35
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-35
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.