Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN MIA black ESD SB Sicherheitsclog Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8157611
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839217894
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ELTEN MIA black ESD SB- Damen-Sicherheitsclog • Mikrofaser • Atmungsaktives Textilfutter • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • MONO-PU Sohle C-FIT • Stahlkappe • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC • Fersenriemen, Klettverschluss • Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - Nova
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | Mono-Sohle | ölbeständig | PU-Sohle | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - C-FIT
Schuhgröße:
36
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs schwarz, sicherheits clogs, sicherheitsclogs elten, Arbeitsschlappen, sandalen, ESD, SB, Sommerschuhe, Damenschuhe, Crocs, Frauenschuhe, Damensicherheitsschuhe, Elten WOMEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
€ 6,90*
ab € 42,29*
€ 54,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,47*
€ 54,23*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 55,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,81*
€ 56,16*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 54,59*
€ 68,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,60*
€ 80,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.