Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2 7207 - warnorange/anthrazit Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8155151
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Kennzeichnungs-Westen
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 7207 warnorange/anthrazit - Weste • 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Saumbereich am Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet • Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche • Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss • Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Verlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | Reflex - Elemente
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 14058 - Schutz vor kühler Umgebung Klasse 1 | EN ISO 20471 Warnschutz 20471 + A1
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
anthrazit | warnorange
Verschlussart:
Reißverschluss
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, arbeitsweste kübler grau, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, Warnwesten, warnschutzwesten kübler, warnwesten kübler, Warnschutzwesten, Kübler PSA REFLECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.