Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Wetterjacke SYMPATEX® PSA 2 1307 - warnorange/kbl.blau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8154635
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
KÜBLER REFLECTIQ SYMPATEX PSA 2 1307 warnorange/kbl.blau - Wetterjacke • 2-Zonen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung • 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss • 2 Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende • 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss • Abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite • Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Innenfutter: 100% Polyester • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche • Körperbetonter Schnitt • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablet bis 7‘‘ geeignet • Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am O • Saugsperre an Saum und Ärmeln • Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material • Taschenpatten mit schwarzem Ripsband verstärkt • Verlängerter Rücken • Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Warnschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | wasserdicht | winddicht
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 343:2003+A1:2007+AC:2009 | EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester | Sympatex
Qualität:
220 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | warnorange
Verschlussart:
Klettverschluss | Reißverschluss
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ
Größe -XS-XXXL:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.