Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 1207 - warnorange/moosgrün Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8154581
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 1207 warnorange/moosgrün - Jacke • 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf • 2 Innentaschen • Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen • Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung • Ergonomisch geformte griffige Zipper • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende • Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am O • Schulter mit Stretcheinsatz • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Verlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Warnschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Warnschutzkleidung
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | Reflex - Elemente | schmutzabweisend | wasserabweisend
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN ISO 20471 Warnschutz 20471 + A1
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
moosgrün | warnorange
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Klettverschluss
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ
Herren-Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, kübler sicherheitsjacke, Warnschutzjacken, Kübler PSA REFLECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.