Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz mittelrot Jacke Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152070
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813220147
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz/mittelrot - Jacke • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche • 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Napoleontasche und Stifttasche • Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
mittelrot | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
1324
Herren-Größe:
56
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,16*
€ 60,72*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,31*
€ 60,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 62,49*
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 48,69*
€ 62,84*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 69,63*
€ 84,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.