Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz mittelrot Jacke Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152064
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813220116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz/mittelrot - Jacke • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche • 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Napoleontasche und Stifttasche • Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
mittelrot | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
1324
Herren-Größe:
50
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,74*
€ 55,92*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,04*
€ 55,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,44*
€ 57,73*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 44,44*
€ 58,02*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 63,04*
€ 78,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.