Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz kornblumenblau Jacke Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152020
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813021744
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER PULSSCHLAG 1324 schwarz/kbl.blau- Jacke • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche • 2 Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Napoleontasche und Stifttasche • Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
1324
Herren-Größe:
64
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 4,30*
ab € 55,80*
€ 72,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 74,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,46*
€ 82,70*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 84,06*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 82,32*
€ 102,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.