Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 6305 ESD S3 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151120
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692364513
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 6305 XP ESD S3 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • XP metallfreie Durchtritthemmung • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • ESD- Austattung • MPU INNOFLEX System • Cordura-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Alu-tec Aluminiumkappe • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Cordura
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, flash6305, flash-6305, ESD, XP, S3, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 86,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,35*
€ 86,73*
€ 4,90*
ab € 72,00*
€ 89,83*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 77,57*
€ 93,50*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 86,33*
€ 103,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,73*
€ 123,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,85*
€ 121,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,96*
€ 113,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,33*
€ 102,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 71,08*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 71,59*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 71,75*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 71,19*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 71,29*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 71,18*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 71,42*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 71,10*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 71,18*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 71,43*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 71,30*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 71,01*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,11*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 71,53*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 71,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.