Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ Longsleeve PSA 2 5045 - warnrot Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149893
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 5045 warnrot - Longsleeve • Langarm • Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit • Rundhalsausschnitt • Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit • Strickbündchen am Ärmelabschluss • UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit | reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
warnrot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 13758 - UV Schutzkleidung - 50+ | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA HIGH VIS SHIRTS
Geschlecht:
Unisex
Produkttyp:
Langarmshirt | T-Shirt
Qualität:
180 g/m²
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzpullover, warnschutzpullover rot, herren langarmshirts, Kübler PSA HIGH VIS SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.