| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8145721 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Weste leuchtorange "Brandschutzhelfer" • Warnschutz-Weste neonorange, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss, mit Rückenemblem sw. Brandschutzhelfer • EN ISO 20471 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • Kleidung Klasse: 2 A (L-XXXL) • Kleidung Klasse: 1 A (XS-M), Weitere Informationen: | | Produkteigenschaften: | reflektierend | Schutzklasse: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | EN ISO 20471 : 2013: | Klasse 1 | Klasse 2 | Farbe: | leuchtorange | Kleidungsmaterial: | Polyester | EN-Norm: | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung | Produkttyp: | Warnschutzweste | Weste | Größe -XS-XXXL: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Signalwesten, Sicherheitswesten, Warnwesten, Warnbekleidung, Warnschutzwesten |
| | |
| |