Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste orange, mit Rückenemblem sw. Brandschutzhelfer Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8145719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste leuchtorange "Brandschutzhelfer" • Warnschutz-Weste neonorange, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss, mit Rückenemblem sw. Brandschutzhelfer • EN ISO 20471 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • Kleidung Klasse: 2 A (L-XXXL) • Kleidung Klasse: 1 A (XS-M),
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
reflektierend
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 1 | Klasse 2
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Größe -XS-XXXL:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.