Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste neon-gelb, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8145718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste leuchtgelb "Brandschutzhelfer" • EN 2047 2013 Klasse 2 • Warnschutz-Weste neongelb, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss, mit Rückenemblem sw. Brandschutzhelfer • EN ISO 20471 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • Kleidung Klasse: 2 A (L-XXXL) • Kleidung Klasse: 1 A (XS-M),
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
reflektierend
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 1 | Klasse 2
Farbe:
leuchtgelb
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Größe -XS-XXXL:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.