Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM DUO Augenspülflasche Chemikalien, ph neutral 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8144320
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
PLUM DUO für chemische Stoffe - Augenspülflasche • Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. • Mit unseren DUO Augenspülflaschen können Sie beide Augen gleichzeitig spülen! • Der speziell geformte Augenaufsatz hilft, die Augenlider während der Spülung offenzuhalten und ermöglicht eine gleichmäßige Spülung. • Plum DUO Augenspülflaschen sind erhältlich als Augenspülung mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Staub, Schmutz, Splitter etc.) • Als pH Neutral mit einer Phosphatpufferlösung (4,9 %) zur schnellen Neutralisierung von Säuren und alkalischen Substanzen. • Das Sortiment umfasst 500 ml und 1000 ml Flaschen, die Sie entweder einzeln oder als Nachfüllung für die wandmontierten DUO-Erste-Hilfe-Stationen und -Boxen verwenden können. • Sollten bei der Verwendung des Produkts Unannehmlichkeiten oder unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, melden Sie diese bitte dem Hersteller Plum Safety ApS.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Medical
Marke::
Plum
Produkttyp:
Augenspülung
Liter:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Augendusche, Augenspülflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.