Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 4000 blue ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139565
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692341927
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 4000 ESD S1 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU INNOFLEX System • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Mesh-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Clima-stream® Konzept
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Hydrophobiertes Leder
Farbe:
blau | gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Textil
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
39
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, sicherheitsschuhe, flash4000, berufsschuhe, S1, ESD, flash-4000, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,05*
€ 83,86*
1
€ 4,90*
ab € 69,32*
€ 85,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,68*
€ 86,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 87,09*
Lager 847
2
1
€ 4,99*
ab € 82,36*
€ 97,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,81*
€ 116,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,74*
€ 115,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,57*
€ 105,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.