Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLASH 4000 ESD - S1 - W12 - Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1608815
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45712-39
EAN/GTIN:
     4043692343266
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W12 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
39
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,63*
€ 84,39*
1
€ 4,90*
ab € 69,42*
€ 86,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 86,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 88,98*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,35*
€ 112,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,29*
€ 132,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,98*
€ 121,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.