Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN NIKOLAS XW Brown Mid ESD S3 Sicherheitshochschuh Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8135643
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839196595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN NIKOLAS XW brown Mid ESD S3 - Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B • Rindleder • Lederfutter • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD • Metallfreie Durchtritthemmung • MONO - PU Sohle BUSINESS • Stahlkappe • Extra breite Passform • Größe: 40-48
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - BUSINESS | ELTEN - Office
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | Mono-Sohle | ölbeständig | PU-Sohle | rutschhemmend | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
braun
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Textil
Passform / Weitensystem:
Typ 1 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Sohlentypen:
Elten - BUSINESS
Schuhgröße:
47
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, nikolasxw, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, berufsstiefel, sicherheitsstiefel, ESD, nikolas-xw, mid, Büroschuhe, S3, Anzugschuhe, schwarze Sicherheitsschuhe, Elten BUSINESS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 81,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 81,29*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 81,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,23*
€ 81,54*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 84,42*
€ 103,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,44*
€ 123,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,34*
€ 120,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.