Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 47
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 47
Sicherheits-Schnürstiefel NIKOLAS XW br. Mid, S3 SRC, ESD, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-845007
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763371-47
EAN/GTIN:
     4030839196595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Nikolas XW, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Material: Rindleder, Lederfutter, MONO-PU-Sohle BUSINESS
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: Extra breite Passform
Größen: 40–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 80,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 80,67*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 80,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,53*
€ 80,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,85*
€ 86,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.