Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste orange Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8126108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste leuchtorange • Warnschutz-Weste neonorange, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss • EN ISO 20471 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • Kleidung Klasse: 2 A (L-XXXL) • Kleidung Klasse: 1 A (XS-M),
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 2
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyester
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Herren-Größe:
66
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.