Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste neon-gelb,m.Klettverschluß Gr. L,mit Klettverschluß u. 2 Reflexstr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8126100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059904081062
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste leuchtgelb • Warnschutz-Weste neongelb, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • EN ISO 13688:2013
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 2
Farbe:
leuchtgelb
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Herren-Größe:
54
Größe -XS-XXXL:
L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,37*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,89*
Lager 847
33
1
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.