Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Regenkombination mit Refexstreifen schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120006
Hersteller:
     Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5708217002439
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
EASY - Regenkombination • Jacke und Bundhose aus Microflex mit Reflexstreifen • Jacke mit Kapuze im Kragen mit Kordelzug • Verdeckter Reißverschluss zusätzliche Druckknöpfe • Ärmelweite mit Druckknopf verstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • Bundhose mit elastischen Bündchen und Kordelzug • Hochfrequenz geschweißte Nähte • Beinweite durch Reißverschluss verstellbar • Größe: XS-XXXXL erhältlich • Wasserdicht: 8000 mm, atmungsaktiv: 5000 Mvp
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lyngsoe
Marke::
Lyngsoe
Produkttyp:
Kombination | Regenhose | Regenjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug schwarz, regenanzug, regenset xs, Allwetterkleidung, Reflektorenjacken, Regenjacken, Regenhosen, Allwetterkombination, Allwetterhosen, Ostfriesennerz, Allwetterjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.