Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 9200 A2 EasyLock Gasfilter für Serie 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8115783
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
MOLDEX 9200 A2 - Gasfilter • Für Halbmasken der 7000 Serie und Vollmasken der 9000 Serie • Kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden • Anwendungsbereich: A: Organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65°C • Höchstzulässige Konzentration bei Vollmaske Serie 9000: 5000 ppm (0,5 Volumenprozent) bzw. 400 x Grenzwert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Moldex
Marke::
Moldex
Filtertyp:
Dampffilter | Gasfilter
passende Serie:
Moldex 7000 | Moldex 9000
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Filterbereich:
A - organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C)
Gasfilterklasse:
2 - mittleres Aufnahmevermögen
Weitere Suchbegriffe: Vollmaske, Vollsichtmaske, vollmaske moldex easylock, atemschutzvollmaske moldex, helm masken kombination, Moldex9200, Filtermasken, Filter, Atemschutz, Moldex-9200, Moldex9200A2, Maskenzubehör, Gasmasken, Atemschutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.