| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8106313 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030839247792 |
| |
|
| | |
| ELTEN SensiCare HIGH grün - Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölben • Das anatomische geformte Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Zertifiziert für Elten Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345 • ESD • Hautfreundliche Oberfläche verbessern das Fußklima • Die SensiCare Einlegesohle sorgt für einen verbesserten Tragekomfort • Größe: 36-48 erhältlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elten | Marke:: | Elten | Produkttyp: | Einlegesohlen | Geschlecht: | Herren | Produkteigenschaften: | dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert | Ortopädische Einlegesohlen: | Hohlfuß | Farbe: | grün | schwarz | Größe-Einlegesohlen: | 37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, SensiCare, Sohlen, Einlage, Atlas, Schuheinlage, Einlagen ESD, Schuhsohle, Sensi-Care, Sensi Care, Einlagen, Einlegesohlen Elten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,92* | € 8,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,46* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,65* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|