Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten-SensiCare MID Einlegesohle blau Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106306
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839247730
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN SensiCare Mid blau - Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Größe: 36-48 erhältlich • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert
Ortopädische Einlegesohlen:
Normalfuß
Farbe:
blau | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
44
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, SensiCare, ESD, Atlas, Einlagen, Sohlen, Einlage, Schuhsohle, Sensi-Care, Sensi Care, Einlegesohlen Elten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 8,56*
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,60*
5 Tage
46
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,75*
4 Tage
3
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 8,75*
Lager 847
11
€ 4,99*
ab € 7,66*
€ 11,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.