Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten-SensiCare LOW orange -Einlegesohle Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106294
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839247624
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN SensiCare Low orange - Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen • LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind • Größe: 36-48 erhältlich • Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert
Ortopädische Einlegesohlen:
Senkfuß
Farbe:
orange | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
46
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, SensiCare, Schuheinlage, ESD, Einlage, Einlagen, Sohlen, Atlas, Sensi Care, Sensi-Care, Schuhsohle, Einlegesohlen Elten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,68*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,70*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,48*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 7,65*
€ 11,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.