| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8106292 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030839247600 |
| |
|
| | |
| ELTEN SensiCare Low orange - Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlegesohle • Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen • LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind • Größe: 36-48 erhältlich • Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | Hersteller: | Elten | Marke:: | Elten | Produkttyp: | Einlegesohlen | Geschlecht: | Herren | Produkteigenschaften: | dauerhaft flexibel | ESD-fähig | Formstabil | zertifiziert | Ortopädische Einlegesohlen: | Senkfuß | Farbe: | orange | schwarz | Größe-Einlegesohlen: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, SensiCare, Schuheinlage, ESD, Einlage, Einlagen, Sohlen, Atlas, Sensi Care, Sensi-Care, Schuhsohle, Einlegesohlen Elten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,88* | € 8,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,50* | € 9,45* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,65* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|