Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle grün Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8105304
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692257488
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas ERGO-MED - Einlegesohle green • Einlegesohle ‚low‘ für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. • Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? • Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. • Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. • Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß • Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. • Unsere Lösung: Ergo-Med green • Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: • Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. • Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. • Emp?ndliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. • Die hochwertigen Ergo-Med Einlegesohlen sind für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zerti?ziert • Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. • Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt. • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Plattfuß | Senkfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
grün | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
42
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, ErgoMed, Atlas, Senkfuß, Plattfuß, Sohlen, Einlage, Ergo-Med, Einlagen, Ergo med, Einlegesohlen Atlas
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 11,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,75*
€ 12,09*
1
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 12,62*
Lager 847
4
1
€ 4,99*
ab € 10,48*
€ 14,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99100-41
ab € 8,57*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,56*
Sonstiges
Atlas
99100-44
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.