Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN MERIDA Jacke Fleece schwarz Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8102838
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805986362
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
SIOEN MERIDA - Fleecejacke • Optimaler Schutz vor Wind und Kälte durch integrierten Windschutz und Kinnschutz • Hochwertiger, stabiler Reißverschluss in bewährter YKK-Qualität • 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche bieten ausreichend Stauraum • Ärmelende mit Gummizug, elastischer Kordelzug im Untersaum für optimalen Kälteschutz • Doppelseitiges Fleece aus 100 % Polyester (285 g/m²), gesteppte Nähte für höchste Ansprüche an die Haltbarkeit • EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x • CE • EN ISO 13688 : 2013
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Fleecejacke | Jacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
kälteisoliert | wasserdicht | winddicht
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Geschlecht:
Damen | Herren
Kleidungsmaterial:
Fleece | Polyester
Qualität:
285 g/m²
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke m schwarz männer, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m, Fleecejacken, Windschutzjacken, Fleece-jacken, Fleece jacken, Fleeceblouson, Windjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.